TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 - TRACO POWER
仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48753453TEN 12-24221個±12dc224dc9→36dc
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755018TEN 12-48231セット(10個)±15dc248dc18→75dc
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755027TEN 12-48231個±15dc248dc18→75dc
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757888TEN 12-24231セット(10個)±15dc224dc9→36dc
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762465TEN 12-48121セット(10個)12dc148dc18→75dc
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762483TEN 12-48121個12dc148dc18→75dc
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766166TEN 12-24121個12dc124dc9→36dc
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770917TEN 12-24131個15dc124dc9→36dc
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750434TEN 12-48221セット(10個)±12dc248dc18→75dc
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48760618TEN 12-24211セット(10個)±5dc224dc9→36dc
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48760636TEN 12-24211個±5dc224dc9→36dc
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
48766148TEN 12-24221セット(10個)12dc224dc9→36dc
オープン
88,980
97,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48770883TEN 12-24131セット(10個)15dc124dc9→36dc
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48779694TEN 12-48111個5dc148dc18→75dc
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
48766157TEN 12-24121セット(10個)12dc124dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777296TEN 12-24101セット(10個)3.3dc124dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777314TEN 12-24101個3.3dc124dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする