出力電圧(V)±12dc仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±500効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc内容量1個