曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR - TRACO POWER
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
出力電圧調整範囲(%)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48758597THN 15-4825WIR1セット(10個)±24dc248dc±1018→75dc
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758606THN 15-4825WIR1個±24dc248dc±1018→75dc
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758676THN 15-2425WIR1セット(10個)±24dc224dc±109→36dc
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758685THN 15-2425WIR1個±24dc224dc±109→36dc
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760663THN 15-2421WIR1個±5dc224dc±109→36dc
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763278THN 15-7212WIR1個12dc172dc-10、+2036→110dc
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766193THN 15-2412WIR1個12dc124dc-10、+209→36dc
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772615THN 15-7215WIR1個24dc172dc±1036→110dc
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779719THN 15-4811WIR1個5dc148dc±1018→75dc
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783316THN 15-2411WIR1個5dc124dc±109→36dc
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760654THN 15-2421WIR1セット(10個)±5dc224dc±109→36dc
オープン
75,980
83,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48763269THN 15-7212WIR1セット(10個)12dc172dc-10、+2036→110dc
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48772606THN 15-7215WIR1セット(10個)24dc172dc±1036→110dc
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48774155THN 15-2415WIR1セット(10個)24dc124dc±109→36dc
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48774164THN 15-2415WIR1個24dc124dc±109→36dc
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
48777323THN 15-2410WIR1セット(10個)3.3dc124dc±109→36dc
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48777339THN 15-2410WIR1個3.3dc124dc±109→36dc
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
48783307THN 15-2411WIR1セット(10個)5dc124dc±109→36dc
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48750459THN 15-4822WIR1セット(10個)±12dc248dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750468THN 15-4822WIR1個±12dc248dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751037THN 15-7222WIR1セット(10個)±12dc272dc-10、+2036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751046THN 15-7222WIR1個±12dc272dc-10、+2036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753469THN 15-2422WIR1セット(10個)±12dc224dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753478THN 15-2422WIR1個±12dc224dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755036THN 15-4823WIR1セット(10個)±15dc248dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755045THN 15-4823WIR1個±15dc248dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755623THN 15-7223WIR1セット(10個)±15dc272dc-10、+2036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755639THN 15-7223WIR1個±15dc272dc-10、+2036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757897THN 15-2423WIR1セット(10個)±15dc224dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757906THN 15-2423WIR1個±15dc224dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758633THN 15-7225WIR1セット(10個)±24dc272dc±1036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758649THN 15-7225WIR1個±24dc272dc±1036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759193THN 15-4821WIR1セット(10個)±5dc248dc±1018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759209THN 15-4821WIR1個±5dc248dc±1018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759455THN 15-7221WIR1セット(10個)±5dc272dc±1036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759464THN 15-7221WIR1個±5dc272dc±1036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762517THN 15-4812WIR1セット(10個)12dc148dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762526THN 15-4812WIR1個12dc148dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766184THN 15-2412WIR1セット(10個)12dc124dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767855THN 15-4813WIR1セット(10個)15dc148dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767864THN 15-4813WIR1個15dc148dc-10、+2018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768573THN 15-7213WIR1個15dc172dc-10、+2036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770926THN 15-2413WIR1セット(10個)15dc124dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770935THN 15-2413WIR1個15dc124dc-10、+209→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772256THN 15-4815WIR1セット(10個)24dc148dc±1018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772265THN 15-4815WIR1個24dc148dc±1018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775494THN 15-4810WIR1セット(10個)3.3dc148dc±1018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775503THN 15-4810WIR1個3.3dc148dc±1018→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775896THN 15-7210WIR1セット(10個)3.3dc172dc±1036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775905THN 15-7210WIR1個3.3dc172dc±1036→110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする