TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
パッケージ
1.6×1インチ
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
ロードレギュレーション
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48783325
THM 15-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783334
THM 15-2411WI
1個
5dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757924
THM 15-2423WI
1個
±15dc
2
1%
24dc
9→36dc
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750477
THM 15-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
1%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750486
THM 15-4822WI
1個
±12dc
2
1%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753487
THM 15-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
1%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753496
THM 15-2422WI
1個
±12dc
2
1%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755054
THM 15-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
1%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755063
THM 15-4823WI
1個
±15dc
2
1%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757915
THM 15-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
1%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759218
THM 15-4821WI
1セット(10個)
±5dc
2
1%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759227
THM 15-4821WI
1個
±5dc
2
1%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760679
THM 15-2421WI
1セット(10個)
±5dc
2
1%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760688
THM 15-2421WI
1個
±5dc
2
1%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762535
THM 15-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762544
THM 15-4812WI
1個
12dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766209
THM 15-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766218
THM 15-2412WI
1個
12dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767873
THM 15-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767889
THM 15-4813WI
1個
15dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770944
THM 15-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770953
THM 15-2413WI
1個
15dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772274
THM 15-4815WI
1セット(10個)
24dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772283
THM 15-4815WI
1個
24dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774173
THM 15-2415WI
1セット(10個)
24dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774189
THM 15-2415WI
1個
24dc
1
0.2%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779728
THM 15-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779737
THM 15-4811WI
1個
5dc
1
0.2%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください