TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48777366
TEN 15-2410WI
1個
3.3dc
1
24dc
9→36dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750495
TEN 15-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
18→75dc
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48755079
TEN 15-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755097
TEN 15-4823WI
1個
±15dc
2
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762569
TEN 15-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775519
TEN 15-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775537
TEN 15-4810WI
1個
3.3dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777348
TEN 15-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください