TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48757949
THD 15-2423WIN
1個
±15dc
2
90%
24dc
9→36dc
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777375
THD 15-2410WIN
1個
3.3dc
1
88%
24dc
9→36dc
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757933
THD 15-2423WIN
1セット(10個)
±15dc
2
90%
24dc
9→36dc
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750504
THD 15-4822WIN
1セット(10個)
±12dc
2
89%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750529
THD 15-4822WIN
1個
±12dc
2
89%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755088
THD 15-4823WIN
1セット(10個)
±15dc
2
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755106
THD 15-4823WIN
1個
±15dc
2
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760697
THD 15-2421WIN
1セット(10個)
±5dc
2
86%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760706
THD 15-2421WIN
1個
±5dc
2
86%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777357
THD 15-2410WIN
1セット(10個)
3.3dc
1
88%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください