TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力点数
1
パッケージ
1×1in
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48766263
THN 20-2412WI
1個
12dc
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771023
THN 20-2413WI
1個
15dc
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766254
THN 20-2412WI
1セット(10個)
12dc
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48770987
THN 20-2413WI
1セット(10個)
15dc
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750538
THN 20-4822WI
1セット(10個)
±12dc
89%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750565
THN 20-4822WI
1個
±12dc
89%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753523
THN 20-2422WI
1セット(10個)
±12dc
89%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753566
THN 20-2422WI
1個
±12dc
89%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767934
THN 20-4813WI
1セット(10個)
15dc
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767968
THN 20-4813WI
1個
15dc
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775564
THN 20-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
86%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775598
THN 20-4810WI
1個
3.3dc
86%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777409
THN 20-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
86%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777427
THN 20-2410WI
1個
3.3dc
86%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください