TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 20WI - TRACO POWER
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC/DCコンバータ - THL 20WI. 20 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計)です。 これらのDC - DCコンバータは、広い4:1入力電圧範囲と調整型の出力電圧を備え、最高で90 %の効率を発揮します。 これらのDC - DCコンバータの代表的な用途には、モバイル機器、計装機器、通信 / 産業電子機器の分散型電源アーキテクチャがあります。. 超小型: 1インチ x 1インチ x 0.4インチ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡保護 最大90 %の超高効率 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネント付き)取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48753539THL 20-2422WI1セット(10個)±12dc289%24dc9→36dc
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48753575THL 20-2422WI1個±12dc289%24dc9→36dc
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48758019THL 20-2423WI1個±15dc289%24dc9→36dc
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762614THL 20-4812WI1個12dc189%48dc18→75dc
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766227THL 20-2412WI1セット(10個)12dc189%24dc9→36dc
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783386THL 20-2411WI1個5dc190%24dc9→36dc
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762596THL 20-4812WI1セット(10個)12dc189%48dc18→75dc
オープン
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48750547THL 20-4822WI1セット(10個)±12dc289%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48750574THL 20-4822WI1個±12dc289%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755115THL 20-4823WI1セット(10個)±15dc289%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755133THL 20-4823WI1個±15dc289%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757967THL 20-2423WI1セット(10個)±15dc289%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767943THL 20-4813WI1セット(10個)15dc190%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767977THL 20-4813WI1個15dc190%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770996THL 20-2413WI1セット(10個)15dc189%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771039THL 20-2413WI1個15dc189%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775573THL 20-4810WI1セット(10個)3.3dc189%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775607THL 20-4810WI1個3.3dc189%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777418THL 20-2410WI1セット(10個)3.3dc189%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777436THL 20-2410WI1個3.3dc189%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779789THL 20-4811WI1セット(10個)5dc190%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779807THL 20-4811WI1個5dc190%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783368THL 20-2411WI1セット(10個)5dc190%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする