TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750556TEN 20-4822WIR1セット(10個)±12dc248dc18→75dc
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750583TEN 20-4822WIR1個±12dc248dc18→75dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753584TEN 20-2422WIR1個±12dc224dc9→36dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762605TEN 20-4812WIR1セット(10個)12dc148dc18→75dc
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762623TEN 20-4812WIR1個12dc148dc18→75dc
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766236TEN 20-2422WIR1セット(10個)12dc224dc9→36dc
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770016TEN 20-7213WIR1セット(10個)15dc172dc43→160dc
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770025TEN 20-7213WIR1個15dc172dc43→160dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771048TEN 20-2413WIR1個15dc124dc9→36dc
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782449TEN 20-7211WIR1セット(10個)5dc172dc43→160dc
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782458TEN 20-7211WIR1個5dc172dc43→160dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771005TEN 20-2413WIR1セット(10個)15dc124dc9→36dc
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48752516TEN 20-7222WIR1セット(10個)±12dc272dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752525TEN 20-7222WIR1個±12dc272dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755124TEN 20-4823WIR1セット(10個)±15dc248dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755149TEN 20-4823WIR1個±15dc248dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756926TEN 20-7223WIR1セット(10個)±15dc272dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756935TEN 20-7223WIR1個±15dc272dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757985TEN 20-2423WIR1セット(10個)±15dc224dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758028TEN 20-2423WIR1個±15dc224dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767959TEN 20-4813WIR1セット(10個)15dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767986TEN 20-4813WIR1個15dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする