TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2WI - TRACO POWER
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
パッケージ
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750626TMR 2-4822WI1個±12dc2±85SIP48dc
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758055TMR 2-2423WI1セット(10個)±15dc2±65SIP24dc
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759263TMR 2-4821WI1個±5dc2±200SIP48dc
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760776TMR 2-2421WI1個±5dc2±200SIP 924dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762693TMR 2-4812WI1セット(10個)12dc1165SIP48dc
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762709TMR 2-4812WI1個12dc1165SIP48dc
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771075TMR 2-2413WI1セット(10個)15dc1135SIP24dc
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753627TMR 2-2422WI1セット(10個)±12dc2±85SIP24dc
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48760758TMR 2-2421WI1セット(10個)±5dc2±200SIP 924dc
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48776063TMR 2-4810WI1セット(10個)3.3dc1500SIP 948dc
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48750617TMR 2-4822WI1セット(10個)±12dc2±85SIP48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755176TMR 2-4823WI1セット(10個)±15dc2±65SIP48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755185TMR 2-4823WI1個±15dc2±65SIP48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759254TMR 2-4821WI1セット(10個)±5dc2±200SIP48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768038TMR 2-4813WI1セット(10個)15dc1135SIP48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768047TMR 2-4813WI1個15dc1135SIP48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777445TMR 2-2410WI1セット(10個)3.3dc1500SIP 924dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777479TMR 2-2410WI1個3.3dc1500SIP 924dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする