TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758098
THN 30-2423WI
1個
±15dc
±1
2
91%
24dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768126
THN 30-4813WI
1個
15dc
2
1
91%
48dc
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753654
THN 30-2422WI
1個
±12dc
±1.25
2
89%
24dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48758089
THN 30-2423WI
1セット(10個)
±15dc
±1
2
91%
24dc
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48774234
THN 30-2415WI
1セット(10個)
24dc
1.25
1
89%
24dc
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783456
THN 30-2411WI
1セット(10個)
5dc
6
1
89%
24dc
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750635
THN 30-4822WI
1セット(10個)
±12dc
±1.25
2
91%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750644
THN 30-4822WI
1個
±12dc
±1.25
2
91%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753645
THN 30-2422WI
1セット(10個)
±12dc
±1.25
2
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755219
THN 30-4823WI
1セット(10個)
±15dc
±1
2
92%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755246
THN 30-4823WI
1個
±15dc
±1
2
92%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768108
THN 30-4813WI
1セット(10個)
15dc
2
1
91%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775634
THN 30-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
7
1
87%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775643
THN 30-4810WI
1個
3.3dc
7
1
87%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777488
THN 30-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
7
1
86%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777497
THN 30-2410WI
1個
3.3dc
7
1
86%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください