TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
±1%
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48750723
TMR 3-4822WI
1個
±12dc
2
±125
79%
48dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768239
TMR 3-4813WI
1個
15dc
1
200
79%
48dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755273
TMR 3-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
±100
80%
48dc
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48755307
TMR 3-4823WI
1個
±15dc
2
±100
80%
48dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771206
TMR 3-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
200
81%
24dc
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750678
TMR 3-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768178
TMR 3-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
200
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください