TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758125
TEN 3-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
±100
80%
24dc
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766419
TEN 3-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
250
81%
24dc
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766464
TEN 3-2412WI
1個
12dc
1
250
81%
24dc
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768169
TEN 3-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
200
84%
48dc
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768187
TEN 3-4813WI
1個
15dc
1
200
84%
48dc
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771224
TEN 3-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
200
82%
24dc
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771267
TEN 3-2413WI
1個
15dc
1
200
82%
24dc
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783526
TEN 3-2411WI
1個
5dc
1
600
79%
24dc
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750714
TEN 3-4822WI
1個
±12dc
2
±125
82%
48dc
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48753758
TEN 3-2422WI
1個
±12dc
2
±125
80%
24dc
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48779999
TEN 3-4811WI
1個
5dc
1
600
80%
48dc
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783508
TEN 3-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
600
79%
24dc
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750687
TEN 3-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753706
TEN 3-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755298
TEN 3-4823WI
1個
±15dc
2
±100
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762806
TEN 3-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
250
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762824
TEN 3-4812WI
1個
12dc
1
250
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768135
TEN 3-4823WI
1セット(10個)
15dc
2
100
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775686
TEN 3-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
750
76%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775738
TEN 3-4810WI
1個
3.3dc
1
750
76%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777549
TEN 3-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
750
75%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777594
TEN 3-2410WI
1個
3.3dc
1
750
75%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779956
TEN 3-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
600
80%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください