TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)85パッケージ1×2in絶縁電圧(kV)1.6dc鉄道用途向けに承認済みあり
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48753837TEN 40-2422WIR1セット(10個)±12dc±1.67224dc9~36dc
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753855TEN 40-2422WIR1個±12dc±1.67224dc9~36dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758256TEN 40-2423WIR1個±15dc±1.33224dc9~36dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765195TEN 40-7212WIR1個12dc3.33172dc43~160dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766559TEN 40-2412WIR1セット(10個)12dc3.33124dc9~36dc
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766577TEN 40-2412WIR1個12dc3.33124dc9~36dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771355TEN 40-2413WIR1セット(10個)15dc2.67124dc9~36dc
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771373TEN 40-2413WIR1個15dc2.67124dc9~36dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772423TEN 40-4815WIR1セット(10個)24dc1.67148dc18~75dc
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772448TEN 40-4815WIR1個24dc1.67148dc18~75dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773656TEN 40-7215WIR1セット(10個)24dc1.67172dc43~160dc
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773665TEN 40-7215WIR1個24dc1.67172dc43~160dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777655TEN 40-2410WIR1個3.3dc10124dc9~36dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777628TEN 40-2410WIR1セット(10個)3.3dc10124dc9~36dc
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48750757TEN 40-4822WIR1セット(10個)±12dc±1.67248dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48750766TEN 40-4822WIR1個±12dc±1.67248dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755334TEN 40-4823WIR1セット(10個)±15dc±1.33248dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755343TEN 40-4823WIR1個±15dc±1.33248dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758238TEN 40-2423WIR1セット(10個)±15dc±1.33224dc9~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765186TEN 40-7212WIR1セット(10個)12dc3.33172dc43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768257TEN 40-4813WIR1セット(10個)15dc2.67148dc18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768275TEN 40-4813WIR1個15dc2.67148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776709TEN 40-7210WIR1セット(10個)3.3dc10172dc43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776718TEN 40-7210WIR1個3.3dc10172dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780105TEN 40-4811WIR1セット(10個)5dc8148dc18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780114TEN 40-4811WIR1個5dc8148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782476TEN 40-7211WIR1セット(10個)5dc8172dc43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782485TEN 40-7211WIR1個5dc8172dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする