TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
5
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
最高温度(℃)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48753907
TVN 5-2422WI
1セット(10個)
±12dc
85
2
83%
24dc
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753925
TVN 5-2422WI
1個
±12dc
85
2
83%
24dc
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758308
TVN 5-2423WI
1セット(10個)
±15dc
85
2
82%
24dc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760907
TVN 5-2421WI
1セット(10個)
±5dc
85
2
78%
24dc
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760925
TVN 5-2421WI
1個
±5dc
85
2
78%
24dc
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
48766638
TVN 5-2412WI
1セット(10個)
12dc
85
1
83%
24dc
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766656
TVN 5-2412WI
1個
12dc
85
1
83%
24dc
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771407
TVN 5-2413WI
1個
15dc
85
1
82%
24dc
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48777698
TVN 5-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
85
1
75%
24dc
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777707
TVN 5-2410WI
1個
3.3dc
85
1
75%
24dc
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756314
TVN 5-0923WI
1個
±15dc
85
2
86%
9dc
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
48758326
TVN 5-2423WI
1個
±15dc
85
2
82%
24dc
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
48773218
TVN 5-0915WI
1個
24dc
85
1
88%
9dc
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783666
TVN 5-2411WI
1セット(10個)
5dc
85
1
78%
24dc
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750775
TVN 5-4822WI
1セット(10個)
±12dc
85
2
85%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750784
TVN 5-4822WI
1個
±12dc
85
2
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755368
TVN 5-4823WI
1セット(10個)
±15dc
85
2
86%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755377
TVN 5-4823WI
1個
±15dc
85
2
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756305
TVN 5-0923WI
1セット(10個)
±15dc
85
2
86%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758615
TVN 5-4825WI
1セット(10個)
±24dc
85
2
87%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758624
TVN 5-4825WI
1個
±24dc
85
1
86%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758658
TVN 5-0925WI
1セット(10個)
±24dc
85
2
87%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758667
TVN 5-0925WI
1個
±24dc
85
2
87%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758694
TVN 5-2425WI
1セット(10個)
±24dc
85
1
87%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758703
TVN 5-2425WI
1個
±24dc
85
1
87%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759333
TVN 5-4821WI
1セット(10個)
±5dc
85
2
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759349
TVN 5-4821WI
1個
±5dc
85
2
78%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759875
TVN 5-0921WI
1セット(10個)
±5dc
85
2
84%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759884
TVN 5-0921WI
1個
±5dc
85
2
84%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762955
TVN 5-4812WI
1セット(10個)
12dc
85
1
86%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762989
TVN 5-4812WI
1個
12dc
85
1
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764303
TVN 5-0912WI
1セット(10個)
12dc
85
1
87%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764319
TVN 5-0912WI
1個
12dc
85
1
87%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768293
TVN 5-4813WI
1セット(10個)
15dc
85
1
87%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768309
TVN 5-4813WI
1個
15dc
85
1
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769334
TVN 5-0913WI
1セット(10個)
15dc
85
1
87%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769343
TVN 5-0913WI
1個
15dc
85
1
87%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771398
TVN 5-2413WI
1セット(10個)
15dc
85
1
82%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772475
TVN 5-4815WI
1セット(10個)
24dc
85
1
88%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772484
TVN 5-4815WI
1個
24dc
46
1
91%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773209
TVN 5-0915WI
1セット(10個)
24dc
85
1
88%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774374
TVN 5-2415WI
1セット(10個)
24dc
46
1
91%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774383
TVN 5-2415WI
1個
24dc
46
1
91%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775774
TVN 5-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
85
1
80%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775783
TVN 5-4810WI
1個
3.3dc
85
1
75%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776359
TVN 5-0910WI
1セット(10個)
3.3dc
85
1
79%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776368
TVN 5-0910WI
1個
3.3dc
85
1
79%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780139
TVN 5-4811WI
1セット(10個)
5dc
85
1
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780157
TVN 5-4811WI
1個
5dc
85
1
78%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781539
TVN 5-0911WI
1セット(10個)
5dc
85
1
82%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ