TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60WIN - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750809TEN 60-4822WIN1個±12dc±2.5291%48dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758335TEN 60-2423WIN1セット(10個)±15dc±2291%24dc
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758344TEN 60-2423WIN1個±15dc±2291%24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768318TEN 60-4813WIN1セット(10個)15dc4192%48dc
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768327TEN 60-4813WIN1個15dc4192%48dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772509TEN 60-4815WIN1個24dc2.5191%48dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780175TEN 60-4811WIN1セット(10個)5dc12192%48dc
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750793TEN 60-4822WIN1セット(10個)±12dc±2.5291%48dc
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48772493TEN 60-4815WIN1セット(10個)24dc2.5191%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780184TEN 60-4811WIN1個5dc12192%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする