TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR
取付
スルーホール
定格電力(W)
6
パッケージ
SIP 8
絶縁電圧(V)
1600dc
鉄道用途向けに承認済み
あり
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48774417
TMR 6-2415WIR
1個
24dc
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777743
TMR 6-2410WIR
1個
3.3dc
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783709
TMR 6-2411WIR
1個
5dc
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758387
TMR 6-2423WIR
1個
±15dc
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
48766699
TMR 6-2412WIR
1個
12dc
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48774408
TMR 6-2415WIR
1セット(10個)
24dc
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783693
TMR 6-2411WIR
1セット(10個)
5dc
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750818
TMR 6-4822WIR
1セット(10個)
±12dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48750827
TMR 6-4822WIR
1個
±12dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753934
TMR 6-2422WIR
1セット(10個)
±12dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753943
TMR 6-2422WIR
1個
±12dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754117
TMR 6-7222WIR
1セット(10個)
±12dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48754126
TMR 6-7222WIR
1個
±12dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755386
TMR 6-4823WIR
1セット(10個)
±15dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48755395
TMR 6-4823WIR
1個
±15dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758378
TMR 6-2423WIR
1セット(10個)
±15dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48758579
TMR 6-7223WIR
1セット(10個)
±15dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48758588
TMR 6-7223WIR
1個
±15dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759358
TMR 6-4821WIR
1セット(10個)
±5dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48759367
TMR 6-4821WIR
1個
±5dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760934
TMR 6-2421WIR
1セット(10個)
±5dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760943
TMR 6-2421WIR
1個
±5dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760995
TMR 6-7221WIR
1セット(10個)
±5dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48761004
TMR 6-7221WIR
1個
±5dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763007
TMR 6-4812WIR
1セット(10個)
12dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48763016
TMR 6-4812WIR
1個
12dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766683
TMR 6-2412WIR
1セット(10個)
12dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48766918
TMR 6-7212WIR
1セット(10個)
12dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766927
TMR 6-7212WIR
1個
12dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768336
TMR 6-4813WIR
1セット(10個)
15dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768345
TMR 6-4813WIR
1個
15dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771425
TMR 6-2413WIR
1セット(10個)
15dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771434
TMR 6-2413WIR
1個
15dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771635
TMR 6-7213WIR
1セット(10個)
15dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48771644
TMR 6-7213WIR
1個
15dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772518
TMR 6-4815WIR
1セット(10個)
24dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48772527
TMR 6-4815WIR
1個
24dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774636
TMR 6-7215WIR
1セット(10個)
24dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48774645
TMR 6-7215WIR
1個
24dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775799
TMR 6-4810WIR
1セット(10個)
3.3dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48775808
TMR 6-4810WIR
1個
3.3dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777734
TMR 6-2410WIR
1セット(10個)
3.3dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48777856
TMR 6-7210WIR
1セット(10個)
3.3dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48777865
TMR 6-7210WIR
1個
3.3dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780193
TMR 6-4811WIR
1セット(10個)
5dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48780209
TMR 6-4811WIR
1個
5dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48783885
TMR 6-7211WIR
1セット(10個)
5dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48783894
TMR 6-7211WIR
1個
5dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48784305
TMR 6-4819WIR
1セット(10個)
9dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48784314
TMR 6-4819WIR
1個
9dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ