TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8WI
取付
スルーホール
シリーズ
TEL 8WI
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
80
パッケージ
DIP 16
出力電圧調整範囲(%)
±2
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48753995
TEL 8-2422WI
1個
±12dc
2
85%
24dc
9~36dc
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758439
TEL 8-2423WI
1個
±15dc
2
86%
24dc
9~36dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758448
TEL 8-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
86%
24dc
9~36dc
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772563
TEL 8-4815WI
1個
24dc
1
86%
48dc
18~75dc
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777813
TEL 8-2410WI
1個
3.3dc
1
78%
24dc
9~36dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777829
TEL 8-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
78%
24dc
9~36dc
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783763
TEL 8-2411WI
1個
5dc
1
82%
24dc
9~36dc
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754004
TEL 8-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
85%
24dc
9~36dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771504
TEL 8-2413WI
1個
15dc
1
85%
24dc
9~36dc
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750836
TEL 8-4822WI
1個
±12dc
2
86%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48750845
TEL 8-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
86%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755429
TEL 8-4823WI
1個
±15dc
2
86%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755438
TEL 8-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
86%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763059
TEL 8-4812WI
1個
12dc
1
85%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763068
TEL 8-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
85%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766778
TEL 8-2412WI
1個
12dc
1
85%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766787
TEL 8-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
85%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768363
TEL 8-4813WI
1個
15dc
1
85%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768379
TEL 8-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
85%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771513
TEL 8-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
85%
24dc
9~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772579
TEL 8-4815WI
1セット(10個)
24dc
1
86%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774478
TEL 8-2415WI
1個
24dc
1
86%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774487
TEL 8-2415WI
1セット(10個)
24dc
1
86%
24dc
9~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775835
TEL 8-4810WI
1個
3.3dc
1
78%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775844
TEL 8-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
78%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780245
TEL 8-4811WI
1個
5dc
1
81%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780254
TEL 8-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
81%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783779
TEL 8-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
82%
24dc
9~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください