曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
パッケージ
絶縁電圧(kV)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48751055THP 3-72221セット(10個)±12dc2250DIP 244
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48751064THP 3-72221個±12dc2250DIP 244
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755657THP 3-72231個±15dc2600DIP 244
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750854THP 3-48221セット(10個)±12dc2±125DIL 243ac
オープン
取扱い終了
返品不可
48750863THP 3-48221個±12dc2±125DIL 243ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755447THP 3-48231セット(10個)±15dc2±100DIL 243ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755456THP 3-48231個±15dc2±100DIL 243ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755648THP 3-72231セット(10個)±15dc2600DIL 244
オープン
取扱い終了
返品不可
48763077THP 3-48121セット(10個)12dc1250DIL 243ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763086THP 3-48121個12dc1250DIL 243ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする