TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V - TRACO POWER
取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージDIP 12
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750888TES 1-2422V1セット(10個)±12dc2±4279%24dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750915TES 1-2422V1個±12dc2±4279%24dc
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755474TES 1-2423V1セット(10個)±15dc2±3479%24dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755508TES 1-2423V1個±15dc2±3479%24dc
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769596TES 1-0513V1セット(10個)15dc16780%5dc
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48769623TES 1-0513V1個15dc16780%5dc
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
48752008TES 1-0522V1セット(10個)±12dc2±4279%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752026TES 1-0522V1個±12dc2±4279%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756445TES 1-0523V1セット(10個)±15dc2±3480%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756454TES 1-0523V1個±15dc2±3480%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758719TES 1-1221V1セット(10個)±5dc2±10076%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758737TES 1-1221V1個±5dc2±10076%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759403TES 1-2421V1セット(10個)±5dc2±10073%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759428TES 1-2421V1個±5dc2±10073%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759936TES 1-0521V1セット(10個)±5dc2±10075%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759954TES 1-0521V1個±5dc2±10075%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768397TES 1-2413V1セット(10個)15dc16779%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768406TES 1-2413V1個15dc16779%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778766TES 1-1211V1セット(10個)5dc120076%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778818TES 1-1211V1個5dc120076%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780279TES 1-2411V1セット(10個)5dc120073%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780324TES 1-2411V1個5dc120073%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする