TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEM 2
定格電力(W)
2
動作温度(℃)
-25~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1dc@60s
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
最高温度(℃)
出力点数
出力電流(mA)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752044
TEM 2-0521
1個
±12dc
70
2
±80
53%
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754214
TEM 2-1222
1セット(10個)
±15dc
70
2
±65
59%
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763147
TEM 2-2412
1個
12dc
70
1
165
61%
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763156
TEM 2-2412
1セット(10個)
12dc
70
1
165
61%
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48778845
TEM 2-1211
1個
5dc
60
1
400
50%
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781916
TEM 2-0511
1個
5dc
60
1
400
50%
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48750933
TEM 2-2421
1個
±12dc
70
2
±80
61%
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
48754178
TEM 2-1222
1個
±15dc
70
2
±65
59%
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756479
TEM 2-0522
1個
±15dc
70
2
±65
51%
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756524
TEM 2-0522
1セット(10個)
±15dc
70
2
±65
51%
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761223
TEM 2-1212
1セット(10個)
12dc
70
1
165
56%
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48764583
TEM 2-0512
1個
12dc
70
1
165
54%
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
48764626
TEM 2-0512
1セット(10個)
12dc
70
1
165
54%
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48780403
TEM 2-2411
1セット(10個)
5dc
60
1
400
51%
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48781986
TEM 2-0511
1セット(10個)
5dc
60
1
400
50%
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750967
TEM 2-2421
1セット(10個)
±12dc
70
2
±80
61%
オープン
取扱い終了
返品不可
48752053
TEM 2-0521
1セット(10個)
±12dc
70
2
±80
53%
オープン
取扱い終了
返品不可
48761214
TEM 2-1212
1個
12dc
70
1
165
56%
オープン
取扱い終了
返品不可
48778854
TEM 2-1211
1セット(10個)
5dc
60
1
400
50%
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください