TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI - TRACO POWER
仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48755578THI 24221個±15dc2±6524dc21.6→26.4dc
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780367THI 24111セット(10個)5dc140024dc21.6→26.4dc
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780464THI 24111個5dc140024dc21.6→26.4dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752087THI 05211セット(10個)±12dc2805dc4.5→5.5dc
オープン
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48755544THI 24221セット(10個)±15dc2±6524dc21.6→26.4dc
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48781934THI 05111セット(10個)5dc14005dc4.5→5.5dc
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48750958THI 24211セット(10個)±12dc2±8024dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750994THI 24211個±12dc2±8024dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761248THI 12121セット(10個)12dc116512dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761293THI 12121個12dc116512dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764644THI 05121セット(10個)12dc11655dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764678THI 05121個12dc11655dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768449THI 24131セット(10個)15dc113024dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768519THI 24131個15dc113024dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778879THI 12111セット(10個)5dc140012dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778924THI 12111個5dc140012dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする