TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9 - TRACO POWER
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48754318TMR 9-24231セット(10個)±15dc287%24dc18→36dc
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754327TMR 9-24231個±15dc287%24dc18→36dc
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765238TMR 9-12121セット(10個)12dc188%12dc9→18dc
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765247TMR 9-12121個12dc188%12dc9→18dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767094TMR 9-24131個15dc189%24dc18→36dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774968TMR 9-24101個3.3dc182%24dc18→36dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776745TMR 9-12101セット(10個)3.3dc181%12dc9→18dc
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776754TMR 9-12101個3.3dc181%12dc9→18dc
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780665TMR 9-48111個5dc185%48dc36→75dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782537TMR 9-12111セット(10個)5dc185%12dc9→18dc
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782546TMR 9-12111個5dc185%12dc9→18dc
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784095TMR 9-24191個9dc187%24dc18→36dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784838TMR 9-12191個9dc186%12dc9→18dc
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774959TMR 9-24101セット(10個)3.3dc182%24dc18→36dc
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48775939TMR 9-48101セット(10個)3.3dc182%48dc36→75dc
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48779019TMR 9-24111セット(10個)5dc185%24dc18→36dc
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48779028TMR 9-24111個5dc185%24dc18→36dc
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48780656TMR 9-48111セット(10個)5dc185%48dc36→75dc
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48784086TMR 9-24191セット(10個)9dc187%24dc18→36dc
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48751019TMR 9-24221セット(10個)±12dc288%24dc28→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751028TMR 9-24221個±12dc288%24dc28→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751134TMR 9-48221セット(10個)±12dc287%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751143TMR 9-48221個±12dc287%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752534TMR 9-12221セット(10個)±12dc288%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752543TMR 9-12221個±12dc288%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755727TMR 9-48231セット(10個)±15dc287%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755736TMR 9-48231個±15dc287%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756944TMR 9-12231セット(10個)±15dc288%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756953TMR 9-12231個±15dc288%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758789TMR 9-24211セット(10個)±5dc286%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758798TMR 9-24211個±5dc286%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759534TMR 9-48211セット(10個)±5dc286%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759543TMR 9-48211個±5dc286%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760189TMR 9-12211セット(10個)±5dc285%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760198TMR 9-12211個±5dc285%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761415TMR 9-24121セット(10個)12dc189%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761424TMR 9-24121個12dc189%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763393TMR 9-48121セット(10個)12dc189%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763409TMR 9-48121個12dc189%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767085TMR 9-24131セット(10個)15dc189%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768643TMR 9-48131セット(10個)15dc189%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768659TMR 9-48131個15dc189%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771723TMR 9-24151セット(10個)24dc189%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771739TMR 9-24151個24dc189%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772685TMR 9-48151セット(10個)24dc188%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772694TMR 9-48151個24dc188%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773699TMR 9-12151セット(10個)24dc189%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773708TMR 9-12151個24dc189%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775948TMR 9-48101個3.3dc182%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784427TMR 9-48191セット(10個)9dc187%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする