曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48751073TEN 3-48221セット(10個)±12dc2±12584%48dc
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48752385TEN 3-05221セット(10個)±12dc2±12575%5dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757504TEN 3-12231セット(10個)±15dc2±10080%12dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757538TEN 3-12231個±15dc2±10080%12dc
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763323TEN 3-48121セット(10個)12dc125084%48dc
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763348TEN 3-48121個12dc125084%48dc
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767654TEN 3-24131個15dc120084%24dc
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769928TEN 3-05131セット(10個)15dc120077%5dc
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780595TEN 3-48111セット(10個)5dc150079%48dc
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48780613TEN 3-48111個5dc150079%48dc
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
48751098TEN 3-48221個±12dc2±12584%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755666TEN 3-48231セット(10個)±15dc2±10084%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755684TEN 3-48231個±15dc2±10084%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759473TEN 3-48211セット(10個)±5dc2±25080%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759498TEN 3-48211個±5dc2±25080%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767584TEN 3-24131セット(10個)15dc120084%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768589TEN 3-48131セット(10個)15dc120084%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768607TEN 3-48131個15dc120084%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする