TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5
取付
スルーホール
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48755718
TEN 5-4823
1個
±15dc
2
86%
48dc
36→72dc
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757739
TEN 5-1223
1個
±15dc
2
84%
12dc
9→18dc
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759516
TEN 5-4821
1セット(10個)
±5dc
2
83%
48dc
36→72dc
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759525
TEN 5-4821
1個
±5dc
2
83%
48dc
36→72dc
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763384
TEN 5-4812
1個
12dc
1
86%
48dc
36→72dc
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768634
TEN 5-4813
1個
15dc
1
86%
48dc
36→72dc
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770707
TEN 5-1213
1セット(10個)
15dc
1
84%
12dc
9→18dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770759
TEN 5-1213
1個
15dc
1
84%
12dc
9→18dc
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777165
TEN 5-1210
1個
3.3dc
1
77%
12dc
9→18dc
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780638
TEN 5-4811
1セット(10個)
5dc
1
83%
48dc
36→72dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780647
TEN 5-4811
1個
5dc
1
83%
48dc
36→72dc
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757723
TEN 5-1223
1セット(10個)
±15dc
2
84%
12dc
9→18dc
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48763375
TEN 5-4812
1セット(10個)
12dc
1
86%
48dc
36→72dc
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48777147
TEN 5-1210
1セット(10個)
3.3dc
1
77%
12dc
9→18dc
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48751116
TEN 5-4822
1セット(10個)
±12dc
2
86%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751125
TEN 5-4822
1個
±12dc
2
86%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755709
TEN 5-4823
1セット(10個)
±15dc
2
86%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768625
TEN 5-4813
1セット(10個)
15dc
1
86%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください