TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×2in
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
出力点数
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752778
TEN 25-1222
1セット(5個)
±12dc
25、30
±1.25
2
88%
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752787
TEN 25-1222
1個
±12dc
25、30
±1.25
2
88%
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761659
TEN 25-2412
1個
12dc
25、30
2.5
1
89%
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763619
TEN 25-4812
1個
12dc
25、30
2.5
1
89%
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780753
TEN 25-4811
1セット(5個)
5dc
25、30
5
1
85%
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780769
TEN 25-4811
1個
5dc
25、30
5
1
85%
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782625
TEN 25-1211
1セット(5個)
5dc
25、30
5
1
84%
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782634
TEN 25-1211
1個
5dc
25、30
5
1
84%
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48751335
TEN 25-4822
1セット(5個)
±12dc
25、30
±1.25
2
89%
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756007
TEN 25-4823
1セット(5個)
±15dc
30
±1
2
89%
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757163
TEN 25-1223
1セット(5個)
±15dc
25、30
±1
2
88%
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757179
TEN 25-1223
1個
±15dc
25、30
±1
2
88%
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761643
TEN 25-2412
1セット(5個)
12dc
25、30
2.5
1
89%
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756016
TEN 25-4823
1個
±15dc
30
±1
2
89%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763603
TEN 25-4812
1セット(5個)
12dc
25、30
2.5
1
89%
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください