TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM - TRACO POWER
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48758073TDR 2-2423WISM1個±15dc2±6782%SOIC 14
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
48751929TDR 2-1222WISM1セット(10個)±12dc2±8381%SMD
オープン
取扱い終了
返品不可
48751947TDR 2-1222WISM1個±12dc2±8381%SMD
オープン
取扱い終了
返品不可
48758064TDR 2-2423WISM1セット(10個)±15dc2±6782%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48771084TDR 2-2413WISM1セット(10個)15dc113481%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48771136TDR 2-2413WISM1個15dc113481%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779834TDR 2-4811WISM1セット(10個)5dc140079%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48779895TDR 2-4811WISM1個5dc140079%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする