TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48766306TDR 2-2412WI1セット(10個)12dc116781%DIP 14
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766358TDR 2-2412WI1個12dc116781%DIP 14
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48751938TDR 2-1222WI1セット(10個)±12dc2±8381%DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
48751956TDR 2-1222WI1個±12dc2±8381%DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753618TDR 2-2422WI1セット(10個)±12dc2±8381%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48753636TDR 2-2422WI1個±12dc2±8381%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756366TDR 2-1223WI1セット(10個)±15dc2±6782%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48756375TDR 2-1223WI1個±15dc2±6782%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48779843TDR 2-4811WI1セット(10個)5dc140079%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48779904TDR 2-4811WI1個5dc140079%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする