TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48769517TDR 3-1213WI1セット(10個)15dc120081%DIP 14
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769569TDR 3-1213WI1個15dc120081%DIP 14
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756393TDR 3-1223WI1セット(10個)±15dc2±10081%DIP 14
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48756418TDR 3-1223WI1個±15dc2±10081%DIP 14
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48781794TDR 3-1211WI1個5dc160081%DIP
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48751974TDR 3-1222WI1セット(10個)±12dc2±12582%DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
48751999TDR 3-1222WI1個±12dc2±12582%DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753749TDR 3-2422WI1セット(10個)±12dc2±12581%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48753785TDR 3-2422WI1個±12dc2±12581%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755289TDR 3-4823WI1セット(10個)±15dc2±10081%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48755316TDR 3-4823WI1個±15dc2±10081%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758168TDR 3-2423WI1セット(10個)±15dc2±10081%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48758195TDR 3-2423WI1個±15dc2±10081%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762815TDR 3-4812WI1セット(10個)12dc125081%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48762876TDR 3-4812WI1個12dc125081%DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781724TDR 3-1211WI1セット(10個)5dc160081%DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする