曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2DHI - TRACO POWER
出力電圧(V)±12dc仕様CAN / CSA-C22.2 60950-1-07 (第2版)、A1:2011 ANSI / UL No. 60950-1 (第2版)、A1:2011 IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011. CAN / CSA、ANSI / UL、cULus、IEC、EN. Traco 2 W SIP非調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMV 2HIシリーズ. Traco Power TMV 2HIシリーズは、SIP-7パッケージに収容されたミニチュア絶縁2 W DC/DCコンバータ製品です。 TMV 2HI DC-DCコンバータは、動作温度が-40 → +80 ℃で、ディレーティングなし及び連続短絡保護を特長としています。 小型で5700 V dcの高絶縁のTMV 2HIシリーズは、スペースが限られているさまざまなIGBT用途に最適なソリューションとなり、最新の機器や輸送に使用されます。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5700 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数2出力電流(mA)±84効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7ロードレギュレーション<10%入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±5入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48752078TMV 2-0512DHI1セット(10個)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752148TMV 2-0512DHI1個
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする