TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH
仕様
動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)
取付
表面実装
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
パッケージ
SOIC
最低温度(℃)
-40
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48778897
TSH 1205S
1セット(10個)
5dc
1
400
12dc
10.8→13.2dc
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778906
TSH 1205S
1個
5dc
1
400
12dc
10.8→13.2dc
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763208
TSH 2412S
1個
12dc
1
165
24dc
21.6→26.4dc
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
48752105
TSH 0512D
1セット(10個)
±12dc
2
±80
5dc
4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752114
TSH 0512D
1個
±12dc
2
±80
5dc
4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754205
TSH 1215D
1セット(10個)
±15dc
2
±65
12dc
10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754239
TSH 1215D
1個
±15dc
2
±65
12dc
10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756515
TSH 0515D
1セット(10個)
±15dc
2
±65
5dc
4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761257
TSH 1212S
1セット(10個)
12dc
1
165
12dc
10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761275
TSH 1212S
1個
12dc
1
165
12dc
10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763199
TSH 2412S
1セット(10個)
12dc
1
165
24dc
21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780394
TSH 2405S
1セット(10個)
5dc
1
400
24dc
21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780428
TSH 2405S
1個
5dc
1
400
24dc
21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781977
TSH 0505S
1セット(10個)
5dc
1
400
5dc
4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781995
TSH 0505S
1個
5dc
1
400
5dc
4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください