TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WISM - TRACO POWER
仕様Traco SMD 3 W DC-DCコンバータ - TMR 3WISMシリーズ. TRACO POWER社の3 W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 3シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大65℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器取付PCBマウント定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力電圧レンジ(V)4.5→75dc
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48773403TMR 3-2415WISM1セット(10個)24dc124dc
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773419TMR 3-2415WISM1個24dc124dc
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756646TMR 3-2423WISM1セット(10個)±15dc224dc
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48756655TMR 3-2423WISM1個±15dc224dc
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48752218TMR 3-2422WISM1セット(10個)±12dc224dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752227TMR 3-2422WISM1個±12dc224dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752236TMR 3-4822WISM1セット(10個)±12dc248dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752245TMR 3-4822WISM1個±12dc248dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752254TMR 3-0522WISM1セット(10個)±12dc25dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752263TMR 3-0522WISM1個±12dc25dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756664TMR 3-4823WISM1セット(10個)±15dc248dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756673TMR 3-4823WISM1個±15dc248dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756689TMR 3-0523WISM1セット(10個)±15dc25dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756698TMR 3-0523WISM1個±15dc25dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764809TMR 3-2412WISM1セット(10個)12dc124dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764818TMR 3-2412WISM1個12dc124dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764827TMR 3-4812WISM1セット(10個)12dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764836TMR 3-4812WISM1個12dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764845TMR 3-0512WISM1セット(10個)12dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764854TMR 3-0512WISM1個12dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769745TMR 3-2413WISM1セット(10個)15dc124dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769754TMR 3-2413WISM1個15dc124dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769763TMR 3-4813WISM1セット(10個)15dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769779TMR 3-4813WISM1個15dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769788TMR 3-0513WISM1セット(10個)15dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769797TMR 3-0513WISM1個15dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773428TMR 3-4815WISM1セット(10個)24dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773437TMR 3-4815WISM1個24dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773446TMR 3-0515WISM1セット(10個)24dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773455TMR 3-0515WISM1個24dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782135TMR 3-2411WISM1セット(10個)5dc124dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782144TMR 3-2411WISM1個5dc124dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782153TMR 3-4811WISM1セット(10個)5dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782169TMR 3-4811WISM1個5dc148dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782178TMR 3-0511WISM1セット(10個)5dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782187TMR 3-0511WISM1個5dc15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする