TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N - TRACO POWER
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
パッケージ
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48752315TES 2N-05221セット(10個)±12dc2±85SMD5dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752333TES 2N-05221個±12dc2±85SMD5dc
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754564TES 2N-24231セット(10個)±15dc2±65DIP 1624dc
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758965TES 2N-24211個±5dc2±200DIP 1624dc
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758938TES 2N-24211セット(10個)±5dc2±200DIP 1624dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48761747TES 2N-24121セット(10個)12dc1165DIP 1624dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761835TES 2N-24121個12dc1165DIP 1624dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764888TES 2N-05121セット(10個)12dc1165DIP 165dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764915TES 2N-05121個12dc1165DIP 165dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780577TES 2N-48111セット(10個)5dc1400DIP 1648dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780586TES 2N-48111個5dc1400DIP 1648dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする