TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
94
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
5ac
鉄道用途向けに承認済み
なし
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48760794
THM 3-2421WI
1セット(10個)
±5dc
2
12dc
9→36dc
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760803
THM 3-2421WI
1個
±5dc
2
12dc
9→36dc
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774243
THM 3-2415WI
1セット(10個)
24dc
1
12dc
9→36dc
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774259
THM 3-2415WI
1個
24dc
1
12dc
9→36dc
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782327
THM 3-0511WI
1セット(10個)
5dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782388
THM 3-0511WI
1個
5dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752419
THM 3-0522WI
1セット(10個)
±12dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752455
THM 3-0522WI
1個
±12dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753663
THM 3-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753679
THM 3-2422WI
1個
±12dc
2
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759306
THM 3-4821WI
1セット(10個)
±5dc
2
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759324
THM 3-4821WI
1個
±5dc
2
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766367
THM 3-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766376
THM 3-2412WI
1個
12dc
1
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771163
THM 3-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771179
THM 3-2413WI
1個
15dc
1
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773525
THM 3-0515WI
1セット(10個)
24dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773543
THM 3-0515WI
1個
24dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775695
THM 3-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775747
THM 3-4810WI
1個
3.3dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777506
THM 3-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777515
THM 3-2410WI
1個
3.3dc
1
12dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください