曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM - TRACO POWER
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)105パッケージSMD 16
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48779177TIM 2-2411SM1セット(10個)5dc140024dc18→36dc
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779186TIM 2-2411SM1個5dc140024dc18→36dc
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781487TIM 2-0911SM1個5dc14009dc4.5→12dc
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752823TIM 2-1222SM1セット(10個)±12dc2±8312dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752839TIM 2-1222SM1個±12dc2±8312dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754537TIM 2-2423SM1セット(10個)±15dc2±6724dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754546TIM 2-2423SM1個±15dc2±6724dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755876TIM 2-4823SM1セット(10個)±15dc2±6748dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755885TIM 2-4823SM1個±15dc2±6748dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756235TIM 2-0923SM1セット(10個)±15dc2±679dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756244TIM 2-0923SM1個±15dc2±679dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757233TIM 2-1223SM1セット(10個)±15dc2±6712dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757249TIM 2-1223SM1個±15dc2±6712dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761713TIM 2-2412SM1セット(10個)12dc116724dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761729TIM 2-2412SM1個12dc116724dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763655TIM 2-4812SM1セット(10個)12dc116748dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763673TIM 2-4812SM1個12dc116748dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764233TIM 2-0912SM1セット(10個)12dc11679dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764258TIM 2-0912SM1個12dc11679dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765509TIM 2-1212SM1セット(10個)12dc116712dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765518TIM 2-1212SM1個12dc116712dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767286TIM 2-2413SM1セット(10個)15dc113424dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767295TIM 2-2413SM1個15dc113424dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768826TIM 2-4813SM1セット(10個)15dc113448dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768844TIM 2-4813SM1個15dc113448dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769264TIM 2-0913SM1セット(10個)15dc11349dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769289TIM 2-0913SM1個15dc11349dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770314TIM 2-1213SM1セット(10個)15dc113412dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770323TIM 2-1213SM1個15dc113412dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771836TIM 2-2415SM1セット(10個)24dc18324dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771845TIM 2-2415SM1個24dc18324dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772798TIM 2-4815SM1セット(10個)24dc18348dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772816TIM 2-4815SM1個24dc18348dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773139TIM 2-0915SM1セット(10個)24dc1839dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773148TIM 2-0915SM1個24dc1839dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773796TIM 2-1215SM1セット(10個)24dc18312dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773805TIM 2-1215SM1個24dc18312dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780839TIM 2-4811SM1セット(10個)5dc140048dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780857TIM 2-4811SM1個5dc140048dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781469TIM 2-0911SM1セット(10個)5dc14009dc4.5→12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782695TIM 2-1211SM1セット(10個)5dc140012dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782704TIM 2-1211SM1個5dc140012dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする