TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN
取付
スルーホール
シリーズ
THD 10WIN
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1.2%
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48753399
THD 10-2422WIN
1セット(10個)
±12dc
2
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753444
THD 10-2422WIN
1個
±12dc
2
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757879
THD 10-2423WIN
1個
±15dc
2
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762386
THD 10-4812WIN
1セット(10個)
12dc
1
87%
48dc
18~75dc
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762456
THD 10-4812WIN
1個
12dc
1
87%
48dc
18~75dc
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766139
THD 10-2412WIN
1個
12dc
1
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770838
THD 10-2413WIN
1セット(10個)
15dc
1
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770874
THD 10-2413WIN
1個
15dc
1
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772238
THD 10-4815WIN
1個
24dc
1
87%
48dc
18~75dc
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777253
THD 10-2410WIN
1セット(10個)
3.3dc
1
86%
24dc
9~36dc
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777278
THD 10-2410WIN
1個
3.3dc
1
86%
24dc
9~36dc
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766096
THD 10-2412WIN
1セット(10個)
12dc
1
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48772195
THD 10-4815WIN
1セット(10個)
24dc
1
87%
48dc
18~75dc
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48774119
THD 10-2415WIN
1セット(10個)
24dc
1
87%
24dc
9~36dc
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48775467
THD 10-4810WIN
1個
3.3dc
1
86%
48dc
18~75dc
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48778495
THD 10-2411WIN
1セット(10個)
5.1dc
1
85%
24dc
9~36dc
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48778547
THD 10-2411WIN
1個
5.1dc
1
85%
24dc
9~36dc
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48754975
THD 10-4823WIN
1セット(10個)
±15dc
2
87%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757827
THD 10-2423WIN
1セット(10個)
±15dc
2
87%
24dc
9~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775449
THD 10-4810WIN
1セット(10個)
3.3dc
1
86%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778233
THD 10-4811WIN
1セット(10個)
5.1dc
1
85%
48dc
18~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778276
THD 10-4811WIN
1個
5.1dc
1
85%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください