TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
パッケージ
1.6×2in
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48753548
TEN 20-2422WI
1個
±12dc
2
81%
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757958
TEN 20-2423WI
1セット(5個)
±15dc
2
82%
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757994
TEN 20-2423WI
1個
±15dc
2
82%
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783359
TEN 20-2411WI
1セット(5個)
5dc
1
79%
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783377
TEN 20-2411WI
1個
5dc
1
79%
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753505
TEN 20-2422WI
1セット(5個)
±12dc
2
81%
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48760715
TEN 20-2421WI
1セット(5個)
±5dc
2
79%
オープン
取扱い終了
返品不可
48760733
TEN 20-2421WI
1個
±5dc
2
79%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770978
TEN 20-2413WI
1セット(5個)
15dc
1
81%
オープン
取扱い終了
返品不可
48771014
TEN 20-2413WI
1個
15dc
1
81%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください