TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN - TRACO POWER
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48753557TEN 20-2422WIN1個±12dc287%24dc9→36dc
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758003TEN 20-2423WIN1個±15dc287%24dc9→36dc
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760724TEN 20-2421WIN1セット(10個)±5dc288%24dc9→36dc
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760749TEN 20-2421WIN1個±5dc288%24dc9→36dc
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779773TEN 20-4811WIN1セット(10個)5dc188%48dc18→75dc
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779798TEN 20-4811WIN1個5dc188%48dc18→75dc
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757976TEN 20-2423WIN1セット(10個)±15dc287%24dc9→36dc
オープン
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48753514TEN 20-2422WIN1セット(10個)±12dc287%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759236TEN 20-4821WIN1セット(10個)±5dc289%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759245TEN 20-4821WIN1個±5dc289%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775555TEN 20-4810WIN1セット(10個)3.3dc185%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775589TEN 20-4810WIN1個3.3dc185%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする