TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
80
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48753593
THL 25-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753609
THL 25-2422WI
1個
±12dc
2
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766288
THL 25-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48783395
THL 25-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783404
THL 25-2411WI
1個
5dc
1
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766297
THL 25-2412WI
1個
12dc
1
89%
24dc
9→36dc
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
48755158
THL 25-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
89%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755167
THL 25-4823WI
1個
±15dc
2
89%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758037
THL 25-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
89%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758046
THL 25-2423WI
1個
±15dc
2
89%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762675
THL 25-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762684
THL 25-4812WI
1個
12dc
1
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768013
THL 25-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768029
THL 25-4813WI
1個
15dc
1
90%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771057
THL 25-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
90%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771066
THL 25-2413WI
1個
15dc
1
90%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください