TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WI
取付
表面実装
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
71
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758186
TES 3-2423WI
1個
±15dc
2
±100
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753715
TES 3-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
24dc
9→36dc
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48753767
TES 3-2422WI
1個
±12dc
2
±125
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771215
TES 3-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
200
24dc
9→36dc
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771319
TES 3-2413WI
1個
15dc
1
200
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783483
TES 3-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
600
24dc
9→36dc
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783578
TES 3-2411WI
1個
5dc
1
600
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48758134
TES 3-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
±100
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760846
TES 3-2421WI
1セット(10個)
±5dc
2
±300
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760864
TES 3-2421WI
1個
±5dc
2
±300
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766446
TES 3-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
250
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766516
TES 3-2412WI
1個
12dc
1
250
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775239
TES 3-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
750
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775284
TES 3-2410WI
1個
3.3dc
1
750
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775677
TES 3-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
750
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775729
TES 3-4810WI
1個
3.3dc
1
750
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779947
TES 3-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
600
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780044
TES 3-4811WI
1個
5dc
1
600
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください