TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 3WISM
取付
表面実装
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
パッケージ
SMD
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758143
THL 3-2423WISM
1セット(10個)
±15dc
2
±100
80%
24dc
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758204
THL 3-2423WISM
1個
±15dc
2
±100
80%
24dc
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777558
THL 3-2410WISM
1セット(10個)
3.3dc
1
600
75%
24dc
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48777603
THL 3-2410WISM
1個
3.3dc
1
600
75%
24dc
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48783499
THL 3-2411WISM
1セット(10個)
5dc
1
600
78%
24dc
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783587
THL 3-2411WISM
1個
5dc
1
600
78%
24dc
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753724
THL 3-2422WISM
1セット(10個)
±12dc
2
±125
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753794
THL 3-2422WISM
1個
±12dc
2
±125
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760837
THL 3-2421WISM
1セット(10個)
±5dc
2
±300
77%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760873
THL 3-2421WISM
1個
±5dc
2
±300
77%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766437
THL 3-2412WISM
1セット(10個)
12dc
1
250
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766534
THL 3-2412WISM
1個
12dc
1
250
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771233
THL 3-2413WISM
1セット(10個)
15dc
1
200
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771337
THL 3-2413WISM
1個
15dc
1
200
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774286
THL 3-2415WISM
1セット(10個)
24dc
1
125
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774329
THL 3-2415WISM
1個
24dc
1
125
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779974
THL 3-4811WISM
1セット(10個)
5dc
1
600
78%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780069
THL 3-4811WISM
1個
5dc
1
600
78%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください