TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN
取付
スルーホール
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
75
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758265
TEN 40-2423WIN
1個
±15dc
±1.33
2
88%
24dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762919
TEN 40-4812WIN
1個
12dc
3.33
1
90%
48dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766586
TEN 40-2412WIN
1個
12dc
3.33
1
89%
24dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774347
TEN 40-2415WIN
1セット(10個)
24dc
1.67
1
89%
24dc
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774356
TEN 40-2415WIN
1個
24dc
1.67
1
89%
24dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783605
TEN 40-2411WIN
1セット(10個)
5dc
8
1
90%
24dc
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783623
TEN 40-2411WIN
1個
5dc
8
1
90%
24dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772457
TEN 40-4815WIN
1個
24dc
1.67
1
89%
48dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48753819
TEN 40-2422WIN
1セット(10個)
±12dc
±1.67
2
88%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753864
TEN 40-2422WIN
1個
±12dc
±1.67
2
88%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755325
TEN 40-4823WIN
1セット(10個)
±15dc
±1.33
2
88%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755359
TEN 40-4823WIN
1個
±15dc
±1.33
2
88%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758247
TEN 40-2423WIN
1セット(10個)
±15dc
±1.33
2
88%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762903
TEN 40-4812WIN
1セット(10個)
12dc
3.33
1
90%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766568
TEN 40-2412WIN
1セット(10個)
12dc
3.33
1
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768266
TEN 40-4813WIN
1セット(10個)
15dc
2.67
1
90%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768284
TEN 40-4813WIN
1個
15dc
2.67
1
90%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771364
TEN 40-2413WIN
1セット(10個)
15dc
2.67
1
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771389
TEN 40-2413WIN
1個
15dc
2.67
1
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772439
TEN 40-4815WIN
1セット(10個)
24dc
1.67
1
89%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775756
TEN 40-4810WIN
1セット(10個)
3.3dc
8
1
89%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775765
TEN 40-4810WIN
1個
3.3dc
8
1
89%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777637
TEN 40-2410WIN
1セット(10個)
3.3dc
8
1
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777664
TEN 40-2410WIN
1個
3.3dc
8
1
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780096
TEN 40-4811WIN
1セット(10個)
5dc
8
1
90%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780123
TEN 40-4811WIN
1個
5dc
8
1
90%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください