TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6WIN-HI - TRACO POWER
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48774426TEN 6-2415WIN-HI1セット(10個)24dc184%
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783718TEN 6-2411WIN-HI1セット(10個)5dc180%
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783745TEN 6-2411WIN-HI1個5dc180%
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774453TEN 6-2415WIN-HI1個24dc184%
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48753959TEN 6-2422WIN-HI1セット(10個)±12dc284%
オープン
取扱い終了
返品不可
48753986TEN 6-2422WIN-HI1個±12dc284%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758405TEN 6-2423WIN-HI1セット(10個)±15dc284%
オープン
取扱い終了
返品不可
48758423TEN 6-2423WIN-HI1個±15dc284%
オープン
取扱い終了
返品不可
48766717TEN 6-2412WIN-HI1セット(10個)12dc184%
オープン
取扱い終了
返品不可
48766753TEN 6-2412WIN-HI1個12dc184%
オープン
取扱い終了
返品不可
48771459TEN 6-2413WIN-HI1セット(10個)15dc184%
オープン
取扱い終了
返品不可
48771477TEN 6-2413WIN-HI1個15dc184%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする