TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM
取付
表面実装
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
75
パッケージ
SMD
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48766726
THL 6-2412WISM
1セット(10個)
12dc
1
83%
24dc
9→36dc
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766744
THL 6-2412WISM
1個
12dc
1
83%
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774435
THL 6-2415WISM
1セット(10個)
24dc
1
83%
24dc
9→36dc
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774444
THL 6-2415WISM
1個
24dc
1
83%
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777786
THL 6-2410WISM
1個
3.3dc
1
76%
24dc
9→36dc
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783736
THL 6-2411WISM
1個
5dc
1
79%
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758396
THL 6-2423WISM
1セット(10個)
±15dc
2
83%
24dc
9→36dc
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48758414
THL 6-2423WISM
1個
±15dc
2
83%
24dc
9→36dc
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
48753968
THL 6-2422WISM
1セット(10個)
±12dc
2
83%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753977
THL 6-2422WISM
1個
±12dc
2
83%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760959
THL 6-2421WISM
1セット(10個)
±5dc
2
82%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760968
THL 6-2421WISM
1個
±5dc
2
82%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771443
THL 6-2413WISM
1セット(10個)
15dc
1
83%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771468
THL 6-2413WISM
1個
15dc
1
83%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777768
THL 6-2410WISM
1セット(10個)
3.3dc
1
76%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780218
THL 6-4811WISM
1セット(10個)
5dc
1
79%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780227
THL 6-4811WISM
1個
5dc
1
79%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783727
THL 6-2411WISM
1セット(10個)
5dc
1
79%
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください