TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20WI
取付
PCBマウント
定格電力(W)
20
パッケージ
DIP
入力電圧レンジ(V)
9→75dc
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48766796
THM 20-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
24dc
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48754013
THM 20-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754029
THM 20-2422WI
1個
±12dc
2
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754038
THM 20-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754047
THM 20-4822WI
1個
±12dc
2
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758475
THM 20-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758484
THM 20-2423WI
1個
±15dc
2
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758493
THM 20-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758509
THM 20-4823WI
1個
±15dc
2
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766805
THM 20-2412WI
1個
12dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766814
THM 20-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766823
THM 20-4812WI
1個
12dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771529
THM 20-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771538
THM 20-2413WI
1個
15dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771547
THM 20-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771556
THM 20-4813WI
1個
15dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774496
THM 20-2415WI
1セット(10個)
24dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774505
THM 20-2415WI
1個
24dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774514
THM 20-4815WI
1セット(10個)
24dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774523
THM 20-4815WI
1個
24dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783788
THM 20-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783797
THM 20-2411WI
1個
5dc
1
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783806
THM 20-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783815
THM 20-4811WI
1個
5dc
1
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください