TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30WI
取付
PCBマウント
定格電力(W)
30
パッケージ
DIP
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48766848
THM 30-2412WI
1個
12dc
1
24dc
9→75dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771574
THM 30-2413WI
1個
15dc
1
24dc
9→75dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774539
THM 30-2415WI
1セット(10個)
24dc
1
24dc
9→75dc
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774548
THM 30-2415WI
1個
24dc
1
24dc
9→75dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771565
THM 30-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
24dc
9→75dc
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48754056
THM 30-2422WI
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754065
THM 30-2422WI
1個
±12dc
2
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754074
THM 30-4822WI
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754083
THM 30-4822WI
1個
±12dc
2
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758518
THM 30-2423WI
1セット(10個)
±15dc
2
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758527
THM 30-2423WI
1個
±15dc
2
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758536
THM 30-4823WI
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758545
THM 30-4823WI
1個
±15dc
2
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762763
THM 30-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766839
THM 30-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766857
THM 30-4812WI
1個
12dc
1
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771583
THM 30-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771599
THM 30-4813WI
1個
15dc
1
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774557
THM 30-4815WI
1セット(10個)
24dc
1
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774566
THM 30-4815WI
1個
24dc
1
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779913
THM 30-4811WI
1個
5dc
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783824
THM 30-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783833
THM 30-2411WI
1個
5dc
1
24dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783849
THM 30-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
48dc
9→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください