TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
取付
スルーホール
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48755194
TEN 30-4823WIN
1セット(10個)
±15dc
1
2
48dc
18→75dc
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48768099
TEN 30-4813WIN
1セット(10個)
15dc
2
1
48dc
18→75dc
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768117
TEN 30-4813WIN
1個
15dc
2
1
48dc
18→75dc
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771154
TEN 30-2413WIN
1個
15dc
2
1
24dc
9→36dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778303
TEN 30-4811WIN
1個
5.1dc
6
1
48dc
18→75dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778583
TEN 30-4831WIN
1セット(10個)
5/±12dc
4/0.42
3
48dc
36→75dc
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48778644
TEN 30-2431WIN
1セット(10個)
5/±12dc
4/0.42
3
24dc
9→36dc
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778653
TEN 30-2431WIN
1個
5/±12dc
4/0.42
3
24dc
9→36dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755228
TEN 30-4823WIN
1個
±15dc
1
2
48dc
18→75dc
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48778599
TEN 30-4831WIN
1個
5/±12dc
4/0.42
3
48dc
36→75dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48778696
TEN 30-4832WIN
1個
5/±15dc
4/0.33
3
48dc
36→75dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771145
TEN 30-2413WIN
1セット(10個)
15dc
2
1
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774837
TEN 30-2433WIN
1セット(10個)
3.3/±12dc
5/0.42
3
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774846
TEN 30-2433WIN
1個
3.3/±12dc
5/0.42
3
24dc
9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778294
TEN 30-4811WIN
1セット(10個)
5.1dc
6
1
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778687
TEN 30-4832WIN
1セット(10個)
5/±15dc
4/0.33
3
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください