TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2M

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2M - TRACO POWER
仕様IEC/EN60950-1、IEC/EN60601-1 (第3版)、ANSI/AAMI ES60601-1及びCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1、医用電気機器 - パート1: 基本的な安全と必須性能のための一般的な要件. UL/cUL、CB. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TES 2Mシリーズ. Traco Power TES 2Mシリーズは、超小型のSMDパッケージに収納された絶縁型、2 W、医療用のDC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、強化されたI/O絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 2Mシリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータを適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、計装、産業用制御、医療機器、及び補助絶縁や強化絶縁が必要になるあらゆる用途があります。. 補助的及び強化用絶縁 300 V rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格: 4000 V ac rms 2 x MOOP医療安全 超小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ 鉛フリーリフローはんだプロセス用に認可取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)71パッケージSMD絶縁電圧(kV)4ac鉄道用途向けに承認済みなし
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48780455TES 2-2411M1個5dc140024dc21.6→26.4dc
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
48756497TES 2-0523M1セット(10個)±15dc2±665dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756558TES 2-0523M1個±15dc2±665dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764635TES 2-0512M1セット(10個)12dc11655dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764669TES 2-0512M1個12dc11655dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768433TES 2-2413M1セット(10個)15dc113324dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768503TES 2-2413M1個15dc113324dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780385TES 2-2411M1セット(10個)5dc140024dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781925TES 2-0511M1セット(10個)5dc14005dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782013TES 2-0511M1個5dc14005dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする