TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
ロードレギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48756865
TMR 3-0523
1個
±15dc
2
±100
81%
±1%
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757565
TMR 3-1223
1個
±15dc
2
±100
83%
±1%
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765046
TMR 3-0512
1個
12dc
1
250
81%
±0.5%
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765807
TMR 3-1212
1セット(10個)
12dc
1
250
83%
±0.5%
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781198
TMR 3-4811
1個
5dc
1
600
79%
±0.5%
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765886
TMR 3-1212
1個
12dc
1
250
83%
±0.5%
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
48769885
TMR 3-0523
1セット(10個)
15dc
2
100
81%
±1%
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757468
TMR 3-1223
1セット(10個)
±15dc
2
±100
83%
±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48763944
TMR 3-4812
1セット(10個)
12dc
1
250
81%
±0.5%
オープン
取扱い終了
返品不可
48764005
TMR 3-4812
1個
12dc
1
250
81%
±0.5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764967
TMR 3-0512
1セット(10個)
12dc
1
250
81%
±0.5%
オープン
取扱い終了
返品不可
48781094
TMR 3-4811
1セット(10個)
5dc
1
600
79%
±0.5%
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください