TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIE
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758159
TMR 3-2423WIE
1セット(10個)
±15dc
2
±100
81%
24dc
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758213
TMR 3-2423WIE
1個
±15dc
2
±100
81%
24dc
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781733
TMR 3-1211WIE
1セット(10個)
5dc
1
600
78%
12dc
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください